曜日別特売
35028 根抜き一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 01036342

根抜き一番

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード01036342品番35028
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

刃先が地中の奥深く入り、頑固な深い根の雑草を引き抜けます。
刃先は根を引っ掛けやすい特殊なフック形状になっています。
刃の厚みは土に刺さりやすく強度もあり、また根が切れにくく引き抜くのに最適です。

全長(mm)245刃長(mm)130刃幅(mm)24材質(グリップ)ポリプロピレン柄長さ(mm)113材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-22
用途: 雑草を根から抜ける

深い根もよく抜けます。
立って作業ができるようもっと長いのが欲しい。
自分は長い柄をステンレスパイプで延長して使っています。
牙の歯の部分はもっと荒くて多い方がいいです。
以上のような強化版を期待しています。

対象商品 : 01036342
2022-08-09
用途: 店舗前の歩道の草むしり
第一自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

店舗前の歩道はインターロッキングになっているため雑草が生えやすくいつも苦労していましたが根っこからよく取れるから助かります、以前別のメーカーのものを使った事があり今回購入しましたが、長さが長くて使いやすかったです

対象商品 : 01036342
2022-11-11
用途: アスファルトの堺等の雑草除去

アスファルトやコンクリート路面の隙間の雑草取りに重宝しました。
少し大きめのタイプは未使用ですが、同様に期待しています。

対象商品 : 01036342
2021-09-05
用途: ヤブガラシ等のつる草の根抜きに
酒井工房

つる草の根抜き用に使ってみたが、根をひっかけて引っ張ると根が切れて役に立たなかった。ただ、普通の草を引き抜くには、便利で使いやすい。

対象商品 : 01036342
2020-08-17
用途: 笹の根駆除
有限会社俊精密製造業

笹にはこれが一番。ちぎれず抜ける快感あり、手放せません。

対象商品 : 01036342
2020-05-31
用途: 家庭菜園の除草用
製造業

除草作業の道具として購入しました。比較的柔らかい土の場合は根っこからごっそり抜けてよいです。しかし、広い面積の除草はしんどいかも。

対象商品 : 01036342
2021-05-06
用途: 買って後悔

草取り一番百発百中(黄色)を購入し使いやすかったのでもう一本購入しようと思い、ちょっと安いこちらを購入しましたが全く使い物になりません。ストレートタイプであること、爪の間隔が広く数も少ないため根に食いつきません。他のシリーズ商品の評判を落とすことになるだけなので本品はメーカー欠番にした方が良いのでは?

対象商品 : 01036342
2019-05-28
用途: スギナ、タンポポなどの厄介な草取りに
医療・福祉・介護関連業

塀際から出てきたスギナや敷き込み砂利の下から出てきたスギナ、砂利の間から出てきたタンポポなどの除草に効果絶大です。これまではスコップで掘り返すなど多大な労力をかけていた作業がサクサクとはかどります。作りがしっかりしているので砂利の多い処でもざくざく刺して根を引っかけで掘り出します。(こじるような使い方はしない方がよさそうです)こんなシンプルかつ便利なものを今まで知らずに人生損をしていました(笑)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする