35093 草抜い太郎ハンディ MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 01036428 35093 草抜い太郎ハンディ MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 01036428 35093 草抜い太郎ハンディ MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 01036428

草抜い太郎ハンディ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01036428 品番35093
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

二本ツメを雑草の根元に挿し込み回転させると、雑草が絡みつき根こそぎ抜き取れます。
刃が長いので根の深いところまでほぐせて根を切らずに抜くことができます。
グリップは握りやすく、土に挿し込むときに力が入りやすい形状です。

全長(mm)145 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-29
用途:
除草
建設業・工事業

捻じろうとした瞬間ほんの少しのテンションでバキッと爪部が折れました。
使用開始、数分でした。
細いのなら抜く方が早いので、これは買うべき商品ではないです。

対象商品:
01036428
2020-05-07
用途:
庭の草取り
建設業・工事業

大したことは無いかなと思っていたが、手でむしり取るのとは違い根から取れる。
草むしりが辛くなくなった、かな?

2人が参考にしています
対象商品:
01036428
2019-06-04
用途:
お庭の草引き
その他業種

たんぽぽ、なずな、オオバコなどロゼット型の草は直根で長く、手で引っぱると葉っぱがちぎれます。そんな時、草抜い太郎が効果的です。電動アシスト付きの草抜い太郎も有ると購入後に知り、そちらにも興味があります。

2人が参考にしています
対象商品:
01036428
2017-05-13
用途:
庭の雑草抜き

雑草を根っこから絡み取ってくれる優れものです。使用感としては、雑草の根元に突き刺す作業は事態には力を必要としませんが、捻って引き抜く際に力の弱い女性の方だと、力を入れる必要があるかもしれません。男性であれば、問題としない程度です。また、根っこが切れやすい雑草の場合、根のセンターから外れて差し込むと根っこがきれいに抜けないことがありますが、総じて雑草抜きが楽になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
01036428
2016-07-14
用途:
使いやすいです

小さいわりにパワフルで使いやすいです。抜く時は上から差し込んだり、斜めから差し込みねじるとあらゆる雑草をきれいに抜けます。

2人が参考にしています
対象商品:
01036428
2021-09-22
用途:
駐車場の草取りで使用
その他業種

前もって除草剤で弱らせておいたセイタカアワダチ草の根(直径1センチ位)は歯が立たず、逆に二つのツメの一つが根元から折れてしまいました。
もちろん、様子を見ながら、注意書き通りに根元に挿し込み、回転させた作業での話しです。
それ以外の雑草取りには威力を発揮していたので残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする