導電性ゴムシート CEP-2

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01038056 品番 1×100×1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

導電性、静電防止。

厚さ(mm)1 幅(mm)100 長さ(mm)1000 用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプCRクロゴム 硬さタイプA・60 耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128} 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
導電性接点として使用
その他業種

このゴムは導電性と書いてありますが、低抵抗値ではありません。
自分の目的には適さず、商品的には満足しませんでした。
この製品の使用目的がわかりません。

2025-02-17
用途:
静電気対策

適当な大きさに切ったものをキーホルダーとしてキーと一緒に持ち歩いているが、車から降りたあとこれを
通してワイパーアームなどに触れば指先への「バチッ」がないのでとても安心。

対象商品:
01038275
2020-04-26
用途:
静電気の防止のため
サービス業

商品の性能テスト時の静電気発生防止の目的に購入しました。もう少し表面状態と縦横のひずみの少ないと良かったかな?

対象商品:
01038266
2019-08-26
用途:
低周波の機械のパットとして使用。
武田接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

導電性があるという事で注文しました。使用感はバッチリで良く通電してとてもいい感じです。消耗品なので、また劣化してきたら注文したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01038056
2019-11-05
用途:
マシン室内フリーアクセス床のがたつき防止
日章電工株式会社 様 (建設業・工事業)

静電気対策の施されたフリーアクセス床へのがたつき対策に使用
導電性があり、床面を絶縁してしまわないので安心して使える
柔らかく切断も容易で使いやすい

対象商品:
01038056
2020-01-15
用途:
低周波治療器の交換用
丸岡不動産 様

メーカー物は高いですが、全然問題ないです。また注文します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
01038013
2019-12-06
用途:
スマホ用タッチペンの先端用として
その他業種

タッチペンの先端ゴムがダメになったので交換用にと購入しました。t=0.5が欲しかったのですがt=1.0しか見当たらなかったので。
スティック全体に巻き付ければOKですがこれだけでは少し反応が悪いです。T=0.5あるいはそれより薄いものを半場してほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
01038013
2018-12-26
用途:
靴の下敷き
通販ラボ 様

アーシングシューズの中敷を作るのにこれにたどり着きました。導電性もよくて安くてよかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
987:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする