2×100×200 導電性ゴムシート ECC-8 タイガースポリマー 01038686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電性ゴムシート ECC-8

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード01038686品番2×100×200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

導電性、静電防止。

用途
デスクマット、フロアマット、カーテン。
厚さ(mm)2幅(mm)100長さ(mm)200材質導電性ゴムタイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01038817
2016-05-17
用途: パソコン作業

執筆作業のために、パソコン作業が必須の生活を続けています。
パソコンのマウス用に使っています。びりびりと感じる、マウスの発する電磁波を、やわらげてくれます。体感的には1/3です。
 また、マウスのすべり感は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
713:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする