※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電性ゴムシート ECC-8

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01038695 品番 2×100×300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

導電性、静電防止。

厚さ(mm)2 幅(mm)100 長さ(mm)300 用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 材質導電性ゴム タイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ 硬さタイプA・70 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01038817
2016-05-17
用途:
パソコン作業

執筆作業のために、パソコン作業が必須の生活を続けています。
パソコンのマウス用に使っています。びりびりと感じる、マウスの発する電磁波を、やわらげてくれます。体感的には1/3です。

 また、マウスのすべり感は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
713:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする