金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01038896 品番K-90SN BRASS NBR
参考基準価格(税別)¥3,245 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

押し込むだけのワンタッチ接続。
プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。
自動開閉バルブ内蔵。

寸法A(mm)29 寸法B(mm)8.5 寸法D(mm)21 寸法H1(mm)六角23 寸法H2(mm)六角24 寸法L(mm)63 寸法N(mm)16.8 寸法d(mm)18.5 流体水・温湯 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10] 材質(本体)真ちゅう 接続方式ワンタッチ式 用途ブレードホース取付用 トラスコ品番777-9798 質量(g)122 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 肉厚(mm)3±0.3 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15] 適合ホースサイズΦ9×Φ15mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする