日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー関連商品
カプラ用アダプタ(ブレードホース用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01038905
品番
BH90-3M BRASS
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ゼロスピルカプラ、SPカプラType Aなどのおねじ取付用カプラに取付可能な、ブレードホース用アダプタ。
寸法B(mm)
8.5
寸法H1(mm)
六角23
寸法H2(mm)
六角24
寸法L(mm)
59
寸法T(mm)
R 3/8
流体
空気・水・油など
最高使用圧力
ブレードホースの仕様に準ずる
材質(本体)
真ちゅう
用途
めねじ取付用
トラスコ品番
777-9283
質量(g)
106
取り付け形状
ホース取付用
使用温度範囲
ブレードホースの仕様に準ずる
肉厚(mm)
3±0.3
耐圧力(MPa)
ブレードホースの仕様に準ずる
適合ホースサイズ
Φ9×Φ15mm
取付ねじサイズ
Rc 3/8