カプラ用アダプタ(ブレードホース用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01038914 品番 BH120-4M BRASS
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ゼロスピルカプラ、SPカプラType Aなどのおねじ取付用カプラに取付可能な、ブレードホース用アダプタ。

寸法B(mm)11 寸法H1(mm)六角27 寸法H2(mm)六角27 寸法L(mm)51 寸法T(mm)R 1/2 流体空気・水・油など 最高使用圧力ブレードホースの仕様に準ずる 材質(本体)真ちゅう 用途めねじ取付用 トラスコ品番777-9259 質量(g)159 取り付け形状ホース取付用 使用温度範囲ブレードホースの仕様に準ずる 肉厚(mm)3±0.3 耐圧力(MPa)ブレードホースの仕様に準ずる 適合ホースサイズΦ12×Φ18mm 取付ねじサイズRc 1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする