燃焼効率アップでパワー感向上とともに排出ガスをクリーン化。ディーゼル黒煙も大幅に低減します。さらにエンジン内部のフリクションを低減し省燃費に貢献します。プレミアムパワーは、従来の燃料添加剤の概念を覆し、燃料から潤滑まで二段構えに効果を発揮する性能向上剤です。添加量:燃料30~60Lに1本を使用。アイドリング不調やカブリ気味になることがありますので、燃料が30L未満の場合は、1%を超えないように添加してください。
平成2年車に乗っています。燃料タンクに一本投入後、黒煙が少なくなり、動きがスムーズになった印象!
通常飛ばして走行していないので、特にわかりませんが、息継ぎがなくなったような気がします。
15年目12万キロのバスに利用。明らかにパワーが上がり、低速~加速迄すべて力強かったです。定期的に利用します。
ワコーズ メンテナンスで実感はわかないのですがハイエース30万キロ挑戦中です結構の頻度で入れています。
10万キロ超えたクルマに使用、アクセル開度に対し明らかにエンジン出力の向上が感じ取れた。また燃費も向上している。このままの状態が続くのかどうか見ていきたい。
体感できる添加剤です アクセルがかなり軽くなります。
老体に鞭うって21万キロ走行中のKZ650に使ってます。継続は力で、定期的に使うようにしてます。
まだ入れたばかりで劇的な変化は感じられませんが、継続的に使用していきたいと思います。