WELDCRAFT タングステン 純タン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 01042992 品番 WP018X7
参考基準価格(税別)¥20,744 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

純タングステン
サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。

タイプ純タングステン 棒長(mm)175 棒径(Φmm)3.2 交流/直流電流交流サイリスタ 適合母材アルミニウム、マグネシウム 比率99.5%タングステン、0.5%その他 酸化物純タングステン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01042983
2019-12-22
用途:
TIG溶接

Al溶接にはこれを使っています.
Al t=1.0〜 
全てこれで対応しています.

1人が参考にしています
対象商品:
01042974
2019-12-18
用途:
溶接作業

アルミTIG溶接の電極として使用。非常に溶接しやすくなりました。

対象商品:
01042974
2018-10-06
用途:
アルミの溶接

私の腕のせいか少し減りが早いような気がしました。でもきれに溶接できました。

2人が参考にしています
対象商品:
01042974
2017-04-22
用途:
アルミ溶接

特に問題なく使用できました。
次回購入時も同じ物を購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
01042983
2015-02-07
用途:
オートバイ車体関連の溶接

いつもは、量が多く、購入金額が高価な物を代理店から購入してましたが、モノタロウさんだと他の商品と一緒に購入でき送料無料にもできるので便利です。
溶接は、たまにする作業なので、もっと少ない単位での販売もして頂けると助かります。

対象商品:
01042983
2015-01-24
用途:
整備作業で使用

少量で販売しているし、モノタロウで他の商品と一緒に購入できるから便利。

対象商品:
01042974
2015-02-27
用途:
アルミ加工

いい物で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする