アルミナノズル WP-17,26,18用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01043062 品番 10N50
参考基準価格(税別)¥825 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
番号4 内径(Φmm)6 適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F 全長(mm)47 外径(Φmm)17.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする