ミラー(ウエルドクラフト)
ミラー(ウエルドクラフト)の 溶接トーチ
ミラー(ウエルドクラフト)の アルゴン溶接トーチ用交換部品
ミラー(ウエルドクラフト)の アルゴン溶接トーチ用ノズル
アルミナノズル WP-17,26,18用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01043105
品番
10N46
参考基準価格(税別)
¥825
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
番号
8
内径(Φmm)
12.5
適合
CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
全長(mm)
47
外径(Φmm)
17.2