曜日別特売
45V26-AAA ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用 ミラー(ウエルドクラフト) 01043166

ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(Φmm)2.4
内容量1個注文コード01043166品番45V26-AAA
参考基準価格(税別)¥3,512販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)50.2外径(Φmm)18.9寸法(Φmm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01043166
2022-02-16
用途: TIG溶接
農・林・水産業

TIG溶接時、タングステンを伸ばして溶接しなければならない、角溶接時の必需品。

1が参考にしています
対象商品 : 01043166
2020-10-19
用途: カスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

狭いところにガスがよく届きます。隅肉が楽になりました。

対象商品 : 01043166
2020-04-20
用途: TIG溶接

非常に良いです。以前オークションで安いのを購入しましたが使い物にならなかったので全てのガスレンズが良い物とは限らないのだなと勉強になりました。

対象商品 : 01043166
2018-11-21
用途: アルミ型材溶接時。

ガスの分散されていないのが、よくわかります。同じ流量で使用したら、溶接時の酸化被膜除去能力が結構上がりました。ガスの節約にもなるので、すぐに元が取れそう。

1が参考にしています
対象商品 : 01043148
2018-04-25
用途: ステンレス溶接

中国製の安物とは違い、素晴らしい性能でした。
6番ノズルでガス6L/minも出ていれば、電極2cmぐらい出しても酸化せず溶接できそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 01043148
2016-08-07
用途: アルミ、チタン等の溶接。
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

パナソニック製溶接機にも、汎用性が有りましたので、金額も安いですが、クオリティも変わりなく、得した気分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする