※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コレットボディ WP-17,26,18用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01043288 品番 10CB2M
参考基準価格(税別)¥2,459 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
全長(mm)46.8 寸法(Φmm)2.0 適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F 外径(Φmm)10.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする