57N75 大口径アルミナガスレンズノズル WP-17,9,12,27用 ミラー(ウエルドクラフト) 01043367

大口径アルミナガスレンズノズル WP-17,9,12,27用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 番号6 注文コード01043367 品番57N75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,730
この商品は番号など4種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミナセラミック 適合CS125、CS310、CS200、CS300、CS410、WP-9、WP-9P、WP-9F、WP-R9F、WP-20、WP-20P、WP-22、WP-23、WP-25、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SP、WP-18P、WP-27AAC、WP-27、ヘッド9-70、9-90、9P、1726、1726P 全長(mm)47.5 内径(Φmm)10 番号6 外径(Φmm)30.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01043367 57N75 11683613 57N75 大口径アルミナガスレンズノズル ミラー(ウエルドクラフト) 大口径アルミナガスレンズノズル ミラー(ウエルドクラフト) 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする