ミラー(ウエルドクラフト)
ミラー(ウエルドクラフト)の 溶接トーチ
ミラー(ウエルドクラフト)の アルゴン溶接トーチ用交換部品
ミラー(ウエルドクラフト)の アルゴン溶接トーチ用ノズル
大口径アルミナガスレンズノズル WP-17,9,12,27用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01043376
品番
57N74
参考基準価格(税別)
¥2,969
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
アルミナセラミック
適合
CS125、CS310、CS200、CS300、CS410、WP-9、WP-9P、WP-9F、WP-R9F、WP-20、WP-20P、WP-22、WP-23、WP-25、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SP、WP-18P、WP-27AAC、WP-27、ヘッド9-70、9-90、9P、1726、1726P
全長(mm)
47.5
内径(Φmm)
12.5
番号
8
外径(Φmm)
30.5