ミラー(ウエルドクラフト)
ミラー(ウエルドクラフト)の 溶接トーチ
ミラー(ウエルドクラフト)の アルゴン溶接トーチ用交換部品
ミラー(ウエルドクラフト)の ガスレンズコレットボディ
大口径ガスレンズ WP-17,18,26用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01043403
品番
995795
参考基準価格(税別)
¥7,463
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
先端部分:真鍮、根元部分:銅
寸法(Φmm)
3.2
適合
CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
全長(mm)
50.5
外径(Φmm)
25.1