タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 田んぼ・畔関連商品
タキロンシーアイの 排水・用水関連商品
カラー水閘
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01043498
品番
100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
取手の上下で弁を開閉排水。水閘の止水能力は、水頭差1m程度です。
呼称
100
寸法d1(mm)
116
寸法d2(mm)
114
寸法d3(mm)
32
寸法h(mm)
1400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※水閘との水頭差1m以上では使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400