- 新ねぶし タキロンシーアイ 01043586 - 新ねぶし タキロンシーアイ 01043586 - 新ねぶし タキロンシーアイ 01043586 - 新ねぶし タキロンシーアイ 01043586 - 新ねぶし タキロンシーアイ 01043586

新ねぶし

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード01043586 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

環境にやさしい素材。サビや腐食に強く、耐久性抜群。
2cm間隔の「突起」節
50cmの目印付き
キャップは水密構造

先端部(上部・下部)丸キャップ 長さ(mm)1800 太さ(mm)8 用途野菜(トマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・インゲン・ナガイモ・ソラマメ等)、花卉(菊・バラ・リンドウ・カーネーション・観葉植物等)、果樹(梨・柿・ブドウ・いちじく・みかん・リンゴ等)(植木・庭木の支え等、及び杭・垣根等)の栽培用支柱 仕様フシ付、目印フシ、水密性 材質ポリエチレン樹脂被覆鋼管 グリーン 目印位置(mm)500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01043692
2021-01-26
用途:
農作物養生
その他業種

包装もきちんとしており満足です。
出来れば天然女竹の2.4mくらいのものがあればありがたいと思います。

対象商品:
01043735
2020-03-13
用途:
農作業
農・林・水産業

近くの量販店で購入していましたが、使っているうちに曲がったり折れたりする事が多々ありましたが、こちらの商品はそのような事がありません。 お気に入りです

4人が参考にしています
対象商品:
01043753
2019-05-18
用途:
菜園の支柱
農・林・水産業

やはりタキロンの支柱は信頼して使えます。耐久性も高いので、長く使っていきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01043753
2018-05-18
用途:
野菜菜園
その他業種

下から30cmのところに印(マーカーで白線)を付けて使用している。色を変えるとかテープを巻くとかの工夫があればありがたい。
MROは非常に高額、ロイヤルホームセンターのほうが77円/本も安い。次はここでは買わない。

2人が参考にしています
対象商品:
01043674
2018-05-06
用途:
苗の支柱
農・林・水産業

とくにないが、かかくが安くなるといいと思う、大量購入の割り引きなど

対象商品:
01043744
2018-04-30
用途:
家庭菜園
その他業種

近くのホームセンターでかなり安く買えた。品質がちがうのか。わからない

対象商品:
01043674
2017-08-30
用途:
野菜の支柱
農・林・水産業

使いやすく丈夫で気に入っています。ひもがずり落ちなく便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする