- フシトン タキロンシーアイ 01043787

フシトン

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(50本) 注文コード01043787 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ミニ温室や寒冷紗の日除けが手軽にできる、目印の節付き園芸用トンネル支柱

高さH(mm)490 間口W(mm)500 長さ(mm)1200 材質ポリオレフィン樹脂被覆鋼管 グリーン 太さ(mm)8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01043805
2021-02-27
用途:
農業
教育・研究機関

一本足元が折れてしまいましたが、しっかりしています。
1週間経って見に行きましたが、しっかりと立っていました(強風の日もありましたが)

1人が参考にしています
対象商品:
01043796
2020-05-28
用途:
家庭菜園のトンネル作りで
ゆめ運送 様 (その他業種)

100均の物と比べましたが流石に丈夫にできています。
100均の物だとグラグラし不安定ですがこの商品はしっかりとしています。

対象商品:
01043796
2017-06-12
用途:
家庭菜園でネットやビニール張りに使用中
その他業種

ナガイモ栽培のネット張りに、高さを出すと管理しにくいのでこちらを使用してトンネル型にネットを張りました。
寒い時期にはビニールトンネルにも使用します。
問題なく使用できています。
まとめ買いしましたが、必要が出たらまた購入しようと思います。

対象商品:
01043823
2016-05-18
用途:
野菜の苗を植えた後の風よけ、寒さ対策として暴風ネット、ビニール等でトンネルを作るために使用
農・林・水産業

スムーズに差し込むことができたのと両サイドのフシでネットをしっかりおさえる事ができたので強い風に対応できました。

対象商品:
01043796
2018-12-04
用途:
ポットに植え変えた、苗のトンネルハウスとして。
その他業種

土に突き刺す時に垂直に刺す事が難しく、開いて刺す事しか出来なく、
垂直に刺すためには、最初から開き気味と成っているので先端が内側に
有る方が、ビニールシートをセットした時にシートが上がらない。
又、先端の方にビニールシートが上がらない様にと、埋め込む目安の印が
付いているが印の間が小さいと思うので細かくいらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする