トリカルネット Hタイプ

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 01044548 品番 H06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。

幅(m)1 長さ(m)10 シルバー 材質高密度ポリエチレン 目合い(mm)25×25 網サイズ(mm)25×25 糸の太さ(mm)縦:幅3.8/厚み3.2、横:幅4.5/厚み2.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01044505
2024-05-07
用途:
遮光ネットを押さえるのに使用
株式会社ダルマ 様 (サービス業)

遮光ネットとコンビで使用。厚さがもう1段階上げる必要があった。1.6mmだったため2mmは必要と感じた。

対象商品:
01044575
2023-09-28
用途:
工場の仕切り
栃木共同アスコン株式会社 様 (製造業)

とても丈夫で使い勝手もよく、購入して良かったです。
またリピートしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01044505
2022-09-22
用途:
落下防止養生用として
タナベ環境工学株式会社 様 (サービス業)

メッシュが細かいため小さな物でもキャッチしてくれます。
素材が軽くもち運びにも便利です。

対象商品:
01044514
2021-07-29
用途:
柵の延長
個人のお客様

防犯のために柵の延長用に購入しました。ホームセンターでは価格が高いので、助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
01044523
2020-10-09
用途:
活魚仕分け用。
小料理たかはし 様 (飲食業)

とても加工しやすく色々な形に出来ます。
用途は色々で2回目の購入です。

2人が参考にしています
対象商品:
01044523
2018-09-26
用途:
ゲリラ対策に

大雨の時、ドレン周りに木の葉は集まり、ドレンを塞ぎ排水量が低下するのをドレン周りに本製品を加工し、おいてみました。
効果抜群です。

2人が参考にしています
対象商品:
01044514
2016-04-16
用途:
現場の補修

ケージの設計ミスで、空き部分を埋めるのに使用しました。目の大きさ、強度ともにOKです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする