NR28 トリカルネット NRタイプ タキロンシーアイ 01044654

トリカルネット NRタイプ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
アイボリー
網サイズ(mm)25×25
材質高密度ポリエチレン
内容量1本注文コード01044654品番NR28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。

幅(m)1長さ(m)25アイボリー材質高密度ポリエチレン目合い(mm)25×25網サイズ(mm)25×25糸の太さ(mm)縦:幅2.6/厚み2.3、横:幅3.0/厚み2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※不在で再配達となった場合再送料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,300/税込2,530
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01044697
2017-09-30
用途: 養殖用曝気槽のネットに使用しました
建設業・工事業

思った通りの品物でしたが25mは長かったので10m、15m、20m等有れば良かったです。

対象商品 : 01044663
2017-06-05
用途: 境界フェンスの防護
不動産業

外部の雰囲気が明るくなり、非常に気に入っています。

対象商品 : 01044627
2015-12-18
用途: 梱包用底敷

本来の目的は園芸用かもしれませんが、当社では製品の底敷に使用しました。思いのほか柔らかく、取り回しやすくてよかったです。もう少し、太さがあればもっと良かったかも!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする