タイダクトホースGL-E型

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01044715 品番 Φ38×2m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。
通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。
透明ですから輸送物の確認が可能です。
ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。

用途
木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
材質PVC 透明 質量(g)340/m 長さ(m)2 ピッチ(mm)9 使用温度範囲(℃)-10〜50 内径(Φmm)38.1±1 最高使用圧力(MPa)0.06 外径(Φmm)44.5 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 許容曲げ半径(mm)35 呼び径(Φmm)38 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送 許容減圧力(KPa[mmHg])-65.0[-500]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01045275
2020-08-04
用途:
粉体搬送
製造業

取り扱いもらくでGL型の口元とピッタリ。ただアース線を出すのに途中で切れてしまったりとても繊細でした。何かコツでもあるのでしょうか…。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする