曜日別特売
Φ38×4m タイダクトホースGL-E型 タイガースポリマー 01044733

タイダクトホースGL-E型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)38.1±1
長さ(m)4
外径(Φmm)44.5
内容量1本注文コード01044733品番Φ38×4m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。
通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。
透明ですから輸送物の確認が可能です。
ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。

用途
木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
材質PVC透明質量(g)340/m長さ(m)4ピッチ(mm)9使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)38.1±1最高使用圧力(MPa)0.06外径(Φmm)44.5使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体許容曲げ半径(mm)35呼び径(Φmm)38特性耐静電/バキューム/透明性/圧送許容減圧力(KPa[mmHg])-65.0[-500]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01045275
2020-08-04
用途: 粉体搬送
製造業

取り扱いもらくでGL型の口元とピッタリ。ただアース線を出すのに途中で切れてしまったりとても繊細でした。何かコツでもあるのでしょうか…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする