ほり次郎 アルミ柄

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01047138 品番DK-807
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。
軽く扱いやすいアルミ柄。腰を曲げずに作業できるロングサイズの柄は楕円形です。
刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。

全長(mm)1490 柄長さ(mm)1360 刃幅(mm)130 刃長(mm)240 トラスコ品番770-0253 質量(g)850

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-06
用途:
農作業

このカテゴリでは強度、ユーティリティで群を抜いていると思います。荒地で使用しているため、消耗が早く、先端部分だけの販売が可能ならお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
01047138
2020-12-01
用途:
除草
緑シテイクリ-ン 様 (その他業種)

数年前から愛用しています。他の物とは比較にならない優れもの、ガガっと除草出来るの見ていたお客様が欲しいと今回は代理で購入しました、自分も来シ-ズンには再度購入します。流石に頻度が高いと擦り減って能力が落ちています。長いので植木の隙間にも手軽に入り助かります。

対象商品:
01047138
2019-10-30
用途:
庭の手入れ

ギザギザの刃が付いているので、庭の小さな雑草の処理が簡単に出来ます。アルミ柄なので軽く、作業がはかどります。

対象商品:
01047138
2019-04-20
用途:
草取りや溝掘り
その他業種

軽く柄も長いので使いやすい。三角形がもう一回り広ければ作業効率が更にアップすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする