曜日別特売
S-VCT 3C×1.25SQ 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星 01047612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

柔軟ビニルキャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1本導体公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)100注文コード01047612品番S-VCT 3C×1.25SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。

用途
600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)1.5全長(m)100概算質量(kg/km)135許容温度(℃)60許容電流(A)15仕上外径(Φmm)10.1絶縁体厚さ(mm)0.8線心外径(mm)3.1導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)50/0.18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※当製品は常時屈曲・捻回する用途には適していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする