※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本導体公称断面積(mm2)5.5芯数(C)4全長(m)30注文コード01047777品番S-VCT 4C×5.5SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
この商品は導体公称断面積・芯数・全長など78種類から選べます他の種類を見る 被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。