曜日別特売
27-5.5m パワーブレードⅡ KOMELON 01048583

27-5.5m パワーブレードⅡ KOMELON 01048583
27-5.5m パワーブレードⅡ KOMELON 01048583

パワーブレードⅡ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01048583品番27-5.5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

立ちの良い27mm幅テープ
すべりにくいラバー付グリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ
巾広・特厚テープで曲りにくく、折れにくい
一人で楽に測定できる強力マグネット付の爪
マーキングに便利な両面目盛

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)27目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01048583
2022-07-12
用途: 施工管理・現場作業
建設業・工事業

・27mm幅で、25mmの高強度と同程度にスケールが立ちます。
・5.5mまで測れます。
・目盛が両面に印字されている為、使用状況により便利です。
・JIS一級なので、目盛を信頼できます。
・この機能で2000円より安く買えるので、雨や泥のある作業でも躊躇なく使えます。
結果として5年以上、これを使い続けています。
施工管理や現場作業する上では完成品だと思います。

対象商品 : 01048583
2021-06-27
用途: エーミング
自動車・二輪車・自転車関連業

非常にしっかりしたつくりで、思っていたより、大きく重かったです。

対象商品 : 01048583
2019-02-12
用途: 材料の検寸

27mm幅のスケールをいろいろと使ってみて、社内で一番評判がよかったため、定期的に購入してます。

1が参考にしています
対象商品 : 01048583
2017-04-29
用途: 建築業
有限会社小原板金工業

目盛り部分の黄色でとても見やすい。先端部の磁石も意外と便利です。
気に入ったため、今回が2個目になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする