GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の その他測定用品
GISUKE(タカギ)の 回転計/カウンター
GISUKE(タカギ)の 数取器
手持型数取器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01048608
品番
1218700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
入場者数の調査、製品の分類、選別、野鳥・動物などの調査、交通量の調査などあらゆる数量確認に。
材質
鉄(メッキ)、ABS樹脂
測定範囲
0〜9999(4桁)
質量(g)
67
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50×45×53