オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
AC小型プロペラファン MUシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01049238
品番
V-MU825S43
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
アラームなし
形状
角形
タイプ
ファン単体
種類
ACプロペラファン
シリーズ
MU
定格電圧(V)
単相200
最大風量(m
3
/min)
0.45/0.55(50/60Hz)
音圧レベル(dB)
28/35(50/60Hz)
取付角寸法(mm)
80
最大静圧(Pa)
34/49(50/60Hz)
フレーム厚さ(mm)
25
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2750/3250(50/60Hz)
特性
標準/小型/薄型
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)