ACプロペラファン MSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01049685 品番MS14-DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
取付角寸法(mm)140 フレーム厚さ(mm)28 種類ACプロペラファン 仕様アラームなし セット内容ファン、電源接続用プラグコード、取扱説明書 形状角形 質量(kg)0.5 タイプファン単体 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.1/0.1(50/60Hz) シリーズMS 定格電圧(V)単相200 最大風量(m3/min)2.8/3.1(50/60Hz) 材質(フレーム)アルミダイカスト 使用周囲温度(℃)-10〜60 音圧レベル(dB)43/48(50/60Hz) 入力(W)11/11(50/60Hz) 最大静圧(Pa)77/82(50/60Hz) 使用電圧範囲±10%(各電圧共) 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz) 過熱保護装置インピーダンスプロテクト 特性薄型 軸受種類ボールベアリング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01049685 MS14-DC 00538395 MU1428S-41 ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする