画像準備中

ACプロペラファン MSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01049694 品番MS14F-BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
取付角寸法(mm)140×140 種類ACファン セット内容ファン、電源接続用プラグコード、取扱説明書 形状角形 厚さ(mm)20 質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.15/0.15(50/60Hz) 入力電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)1.9/2.1(50/60Hz) 材質(フレーム)アルミダイカスト 使用周囲温度(℃)-10〜60 音圧レベル(dB)34/39(50/60Hz) 入力(W)9/10(50/60Hz) 最大静圧(Pa)35/42(50/60Hz) 使用電圧範囲±10%(各電圧共) 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2300/2700(50/60Hz) 過熱保護装置インピーダンスプロテクト 特性薄型 軸受種類ボールベアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする