取付角寸法(mm)119×119
特性スタンダード
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X55mm)、取扱説明書
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
電流(A)0.5
スピードタイプスタンダードスピード
接続方式リード線
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)3.88
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ(難燃グレードV-0)
付加機能停止センサ 無接点タイプ
音圧レベル(dB)49
最大静圧(Pa)135
材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレードV-1)
ファンMDS1238-24L
定格回転速度(min-1[r.p.m])3600