取付角寸法(mm)92×92
特性スタンダード
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
電流(A)0.15
スピードタイプハイスピード
接続方式リード線
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)1.93
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ(難燃グレードV-0)
付加機能なし
音圧レベル(dB)39
最大静圧(Pa)81
材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレードV-1)
ファンMDS925H-24
定格回転速度(min-1[r.p.m])4400