オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
DCプロペラファン MDSシリーズ セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
80×80
入力電圧(V)
DC24
注文コード
01049825
品番
V-MD825B24L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,150
この商品は
取付角寸法・入力電圧・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
取付角寸法(mm)
80×80
特性
スタンダード
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
電流(A)
0.14
スピードタイプ
スタンダードスピード
接続方式
リード線
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
1
材質(フレーム)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
付加機能
停止センサ 無接点タイプ
音圧レベル(dB)
35
最大静圧(Pa)
49
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
ファン
MD825B-24L
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3800
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)