画像準備中

DCプロペラファン MDSシリーズ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付角寸法(mm)Φ172 入力電圧(V)DC24 厚さ(mm)51 注文コード01049895 品番MDS1751H-24
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は取付角寸法・入力電圧・厚さなど58種類から選べます 他の種類を見る
取付角寸法(mm)Φ172 付加機能なし スピードタイプハイスピード 最大静圧(Pa)308 最大風量(m3/min)9.9 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)PPE+PS(UL94V-1) 形状丸形 厚さ(mm)51 種類DCファン 電流(A)2.3 入力電圧(V)DC24 音圧レベル(dB)60 定格回転速度(min-1[r.p.m])4800 特性スタンダード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01049834
2019-09-02
用途:
機器の製作、組み込み
製造業

おおむね満足しています。
納期も安定していて安心です。
価格もキャンペーン利用で時々お得な購入ができ満足です。
今後も宜しくお願い致します。

対象商品:
37730314
2018-01-20
用途:
顕微鏡のファン
株式会社日本刃研 様 (製造業)

すぐに手に入ったので、機械の止まる時間が少なく出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
00538876
2012-08-26
用途:
モータの冷却
学校法人工学院大学 様

シロッコファンと書いてあるのに普通のプロペラファンでした。
価格相応で安いプラスチック製より安定しているようにかんじます。
想定外の商品だったので御蔵入りです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする