オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ブロワ
オリエンタルモーターの ブロワその他関連用品
DCブロワ MBDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01049956
品番
MBD8-48S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
(ランナー)40
直径(Φmm)
(ランナー)80
タイプ
ファン単体
電圧(V)
DC48
電源
DC