オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
119×119
注文コード
01050026
品番
T-MDE1238-24L-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,350
この商品は
取付角寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
38
入力電圧(V)
DC24
特性
長寿命
種類
DCファン
形状
角形
取付角寸法(mm)
119×119
最大静圧(Pa)
120.8
最大風量(m
3
/min)
3.88
音圧レベル(dB)
48
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3500
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.5MB)