オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
140×140
注文コード
01050035
品番
T-MDE1451-24L2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
取付角寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
51
入力電圧(V)
DC24
特性
長寿命
種類
DCファン
形状
角形
取付角寸法(mm)
140×140
最大静圧(Pa)
130
最大風量(m
3
/min)
5.8
音圧レベル(dB)
49
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3150
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.5MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01050035
T-MDE1451-24L2G
01050132
MDE1751-24L
DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ
オリエンタルモーター
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)