画像準備中

DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付角寸法(mm)Φ172 注文コード01050053 品番T-MDE1751-24L-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は取付角寸法など16種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)51 入力電圧(V)DC24 特性長寿命 種類DCファン 形状丸形 取付角寸法(mm)Φ172 最大静圧(Pa)137.2 最大風量(m3/min)6.4 音圧レベル(dB)47 定格回転速度(min-1[r.p.m])3050

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01050053 T-MDE1751-24L-G 01050132 MDE1751-24L 画像準備中 DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーター 1個 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする