オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
Φ172
注文コード
01050132
品番
MDE1751-24L
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
取付角寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
51
入力電圧(V)
DC24
特性
長寿命
種類
DCファン
形状
丸形
取付角寸法(mm)
Φ172
最大静圧(Pa)
137.2
最大風量(m
3
/min)
6.4
音圧レベル(dB)
47
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3050