オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
DC電源入力防水ファン MDPシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01050227
品番
MDP825-24L
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
1.03
音圧レベル(dB)
29
取付角寸法(mm)
80×80
最大静圧(Pa)
35.3
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2900
特性
防水