オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
DC電源入力防水ファン MDPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
92×92
注文コード
01050236
品番
MDP925-24L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
取付角寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
1.45
音圧レベル(dB)
33
取付角寸法(mm)
92×92
最大静圧(Pa)
44
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3150
特性
防水