オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
DC電源入力防水ファン MDPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01050245
品番
MDP1238-24L
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
2.8
音圧レベル(dB)
39
取付角寸法(mm)
119×119
最大静圧(Pa)
70.4
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2600
特性
防水