画像準備中

高効率・角型ACブロワ MBSシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)6.9(50Hz)、8.1(60Hz) 注文コード01050988 品番MBS20-BHL
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は電圧・最大風量など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)□200 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.36(50Hz)、2.18(60Hz) 入力(W)136(50Hz)、216(60Hz) 使用電圧範囲±10% 回転速度(r/min)2900(50Hz)、3380(60Hz) 最大風量(m3/min)6.9(50Hz)、8.1(60Hz) 最大静圧(Pa)420(50Hz)、600(60Hz) 騒音レベル(dB(A))71(50Hz)、74(60Hz) 材質【モーターケース】アルミダイカスト、【ケーシング】アルミダイカスト、【ランナー】アルミニウム 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 軸受種類ボールベアリング 質量(kg)5.6 使用周囲湿度85%以下(非結露) 塗装色ダークグレー 接続方法電源ケーブル 付属品ファン、電源ケーブル、制風ルーバー、取付用ねじ、取扱説明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする