電源接続用プラグコード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01053946 品番 PCA2B2
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。

規格
UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202
CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)
電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。
コード長さ(m)2 種別フィルター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35095076
2019-05-22
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

冷蔵庫のメンテナンスで使用しましたが、十分な強度と施工性でした。

対象商品:
35095076
2018-08-16
用途:
開発機器の電源コード
PTCテック 様 (製造業)

これは失敗。プラグサイズが興味があったが、差し込む相手(オス)が入手できない。このメーカーの専用部品であるようだ。使えない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする