オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータその他関連用品
論理反転モジュール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01053964
品番
VCS03-2
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
金属部分:SPCC
質量(g)
90
表面処理
無電解ニッケルメッキ
電源電圧(V)
DC5〜24±10%
入力信号
オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0〜0.5V)
出力信号
オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3〜1V 残ります。
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)