SA3-25 サイレンサ(SAシリーズ) ParkerTAIYO 01056712

サイレンサ(SAシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01056712 品番SA3-25
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
接続口径R1 有効断面積(mm2)235 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)120 寸法F(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法C(mm)86 消音効果(dB)20(A)以上 寸法G(mm)- 寸法B(Φmm)48 トラスコ品番483-7088 全長(mm)119 質量(g)93 使用流体空気 接続口R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする