※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ0.5mm

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01056755 品番 0.5×100×500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。

厚さ(mm)0.5 幅(mm)100 長さ(mm)500 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
注意
※焼却した場合、有害なガスが発生することがありますので、焼却はしないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01056852
2025-02-04
用途:
愛車のカスタム
教育・研究機関

愛車用のカッティングシートとして使ってます。薄さもちょうどよいのでカットしやすいです。耐久性も申し分なさそうです。

2024-10-20
用途:
バイク出し入れ時の 出入り口保護に
不動産業

とても気に入りました。

薄さもすごいですね。

ホームセンターではありませんでした。

対象商品:
01056764
2023-01-14
用途:
自動車エアークリーナーのパッキン
製造業

エアークリーナーの蓋とフイルターに若干の隙間があり、密封性が悪い、隙間をなくす為に使用しました。テープ付きの為、作業性が良く、助かりました。

対象商品:
01056728
2021-06-23
用途:
パネルの隙間埋めに使用。
建設業・工事業

薄さも記載通りで、質の良いゴムシートでした。もう少し大判のものも商品化されると助かります。

対象商品:
01056728
2020-06-13
用途:
バイクの防振に
サービス業

主にバイクや車の防振に使用しています。厚さやサイズが色々あるので用途に合わせて購入できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする