※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ1mm

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01056974 品番 1×100×500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。

厚さ(mm)1 幅(mm)100 長さ(mm)500 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
注意
※焼却した場合、有害なガスが発生することがありますので、焼却はしないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01056956
2023-01-31
用途:
部品と部品の接触部に使用
Studio Cubeig 様

定期的にゴムシートを張ってある箇所に両面テープを使ってましたが、こちらが見つかり大変重宝しております。

対象商品:
01057044
2018-01-23
用途:
オートバイ整備
その他業種

最寄りの店舗に置いていなくても、サイトを探せばほぼ見つかるうえ、まとめ買いで送料もかからないのが良いですね。

対象商品:
01057087
2017-07-07
用途:
45年昔のクルマの三角窓のパッキン替わりに
金融・保険業

ウェザーストリップは社外品出とるがクッキーの様にボロボロパキパキのパッキンはとっと昔に製廃。不器用な手付きでシコシコ張り合わせ装着完了、具合良さそう。

対象商品:
01057132
2017-05-03
用途:
トラックゲートの保護
卸売・小売業

柔らかく滑らかで貼りやすくとても良かったです。
R部分でも以前使っていたゴムシートではひび割れたのですがひび割れることもないです。

対象商品:
01056947
2016-11-08
用途:
試作品のゴム足として。
からくり工房 様

薄いタイプのゴム足がないので、シートタイプを購入しました。今までは両面テープでゴムシートを張り付けていましたが、これなら面倒がなく、粘着力も申し分ありません。試作の形状に合わせてカットできるので、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1094:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする